ファスナーポケット

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69452139 品番 2402
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

新次元のストレッチ素材を採用した、ストレスフリーなベーシックブルゾン
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現
二酸化炭素排出量(kg-CO2):8.874 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ、防汚 シルバーグレー サイズSS 適合規格JIS T8118 胸廻(cm)100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)58 素材ダブルフェイスニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック) 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする