パテナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69452224 品番2489
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
刃幅(mm)27 全長(mm)235 材質刃:ステンレス トラスコ品番836-9998 質量(g)160 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする