RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリル組
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本)
注文コード
69452504
品番
26026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.0-2.3-2.5-2.8-3.0-3.2-3.3-3.5-3.8-4.0-4.2-4.5-5.0
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工
トラスコ品番
859-2338
セット内容
13
材質
コバルトハイス鋼
サイズ
1.5mm〜6.5mm
シャンク径(Φmm)
6.35