RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69452513
品番
26027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
17
全長(mm)
64
トラスコ品番
859-2339
刃径(mm)
1.5
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工
セット内容
1本組
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸