RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2.0
注文コード
69452522
品番
26028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.0
溝長(mm)
25
全長(mm)
72
トラスコ品番
859-2340
刃径(mm)
2.0
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工
セット内容
1本組
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸