RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69452565
品番
26030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
30
全長(mm)
79
トラスコ品番
859-2342
刃径(mm)
2.5
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工
セット内容
1本組
材質
コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク形状
六角軸