廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69452593
品番
VAL-308BE
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。
ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様
鉛含有量300ppm以下
幅(mm)
8
全長(mm)
8
高さ(mm)
8
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径
M3(0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒アルマイト(BAL)