廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69452663
品番
VAL-410KE
販売価格(税込)
¥8,017
販売価格(税別)
¥
7,288
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量300ppm以下
幅(mm)
10
全長(mm)
10
高さ(mm)
10
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径
M4(0.7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
カニゼンメッキ