廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
ステンレス垂直基板取付スペーサー/VAU
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69452688
品番
VAU-306
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
幅(mm)
6
全長(mm)
6
高さ(mm)
6
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
ねじ径
M3(0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂