ファスナーポケット(別色参考)

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズM 注文コード69452699 品番4201
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど126種類から選べます 他の種類を見る

タテ×ヨコ 全方向ストレッチ素材でストレスフリー
軽量かつ肌側がサラサラ快適素材を採用
洗練されたスタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ
二酸化炭素排出量(kg-CO2):11.035 (kg-CO2)

仕様帯電防止、ストレッチ、軽量素材 シルバーグレー サイズM 適合規格JIS T8118 胸廻(cm)112 着丈(cm)68 裄丈(cm)81.5 素材制電ストレッチピケ ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック) 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする