RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリル 一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69452766
品番
26044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
112
トラスコ品番
859-2356
刃径(mm)
6.5
仕様
先端角135度、刃先シンニング加工、ドリルと軸が一体型で強度UP
材質
コバルトハイス鋼
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35