以前に類似の散布用ポットを購入したが、粒状の農薬や肥料が均一に散布出来なかったが、当該散布ポットは、注ぎ口が長く設計されている為、均一な散布が可能となった。
使い方次第では、広範囲の散布も可能となります。
穴が、大、小、中の順に開けられており、回転して量の調節が可能。
途中では動かないように、適当な位置でロックが入る機構。
完全に出なくなる個所もある。
大、中、小のなど順通りに穴があれば、感覚的に微調整がしやすいと思うのだが、何故か小の次が大、または中の穴になるので、思ったより調整は難しい。
他は問題ない。
大きさが手ごろのため、腕にかかる重量が少なく、作業性が良い
大きさが手ごろで、腕にかかる重量が少なく、作業性が良い
以前から購入を考えておりましたが、ちょうどキャンペーン中だったので思い切って購入しました。除草剤の粒剤タイプを購入する時のサイズが2kg、4kgなので、本体容量が2Lタイプと大変使い勝手の良いサイズです。透明ボトルなので残量もすぐ見えるので重宝します。
乾燥除草剤を入れて散布しましたが、均等に楽に広角散布出来ました。
身体へも負担も無く、駐車場4台分の散布が10分程度で終わりました。
便利グッズです。
農薬でフロンサイドという粉剤を散布するために使ってます。逆さまにして左右に振りながら使うとうまく撒けます。なるべく地面に高いところで撒かないと、風で散ってしまうので少し腰を曲げながらの作業になります。
この製品と同様の散布器はいくつかありますが、散布器の先端のベロがあるのが良いところです。
ただ、ベロがあと5cm位長いと腰をあまり曲げなくても良くなるので、改良してもらえたらと思います。