アルミライトモップ90

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69453223 品番T1777
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヘッド裏にスポンジが付いているので、床面に対して密着性に優れ、汚れをしっかり取ります。柄とヘッドは丈夫で、大変軽く手が疲れにくいアルミ製
専用のスペアもワンタッチで交換可能グリップ付

材質アルミ 質量(kg)1.3 幅(cm)90 柄径(Φmm)222 柄長さ(mm)1545 アズワン品番65-0543-15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする