トーエイライト
トーエイライトの 運搬機器
トーエイライトの 運搬車輛機器
トーエイライトの リヤカー
アルミリヤカーSP900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69453248
品番
G1614
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
荷崩れ防止全面パネル付積載荷重180kg20インチノーパンクタイヤ(直径約47cm)側面パネル付
材質
アルミ
質量(kg)
18
荷台寸法(mm)
600×900×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
88×168×75
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×98×77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません