RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2.0
注文コード
69453265
品番
26215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
73
トラスコ品番
859-2357
刃径(mm)
2.0
仕様
先端角118度
材質
ハイス鋼
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35