トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
カラートンネル270
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69453424
品番
B6048
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
子どもたちが夢中で遊べるトンネルです。
マジックベルト式で連結可能(B-6057・B-6048・B3799)。
つなげて、ならべて様々な形を創造してください。
コンパクト収納支えフレーム4本付。
仕様
固定式、竹馬共通部品:T-2465V 竹馬用白キャップ×1/T-2465Z 竹馬用脚ゴム×1
材質
フレーム:合成樹脂15mm、布:ナイロン素材(メッシュ)
質量(kg)
1.6
幅(cm)
62
長さ(cm)
270
高さ(cm)
62
適応身長(cm)
110以下
アズワン品番
64-9532-68
厚さ(cm)
10
注意
※カラーの配列は実物と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません