T2401R カラー竹馬125 トーエイライト 69453476 T2401R カラー竹馬125 トーエイライト 69453476

カラー竹馬125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 69453476 品番 T2401R
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。
非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用固定式足台メモリ・補助足付STマーク

質量(kg)1.8/組 長さ(cm)125 材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm) 適応身長(cm)110以下 適合年齢(歳)4以上 制限体重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする