RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ドリル
六角軸 テーパードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453502
品番
26306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
刃径(mm)
5.0
材質
HSS + TIN
全長(mm)
130
トラスコ品番
859-2383
シャンク
6.35
ねじれ角(°)
六角軸