T2120B カラー竹馬スライド式150 トーエイライト 69453546 T2120B カラー竹馬スライド式150 トーエイライト 69453546

カラー竹馬スライド式150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 69453546 品番 T2120B
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。
非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用スライド式4段調節式(125・135・140・150cm)足台メモリ・補助足付STマーク

材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm) 質量(kg)2.5/組 適応身長(cm)140以下 適合年齢(歳)4以上 制限体重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする