※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コートブラシPP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69453634 品番 B2583
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。跳ねを抑えるひも付グリップ補強入り一体型大型ジョイント金具採用整理に便利な固定フック付ハンドル付

幅(cm)180 質量(kg)4.7 材質(ブラシ部)ポリプロピレンウェーブ加工(毛の長さ10cm) 材質(柄部)アルミ(サイズ25mm×135cm) 寸法(幅W×長さL)(mm)1800×1350 アズワン品番64-9509-21 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする