RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
RELIEFの コンクリートドリル
4枚刃マルチ超硬ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69453676
品番
26690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃径(mm)
4
材質
先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)
65
シャンク形状
丸
仕様
許容最高回転数500min
トラスコ品番
859-2411
適合機種
電気ドリル・振動ドリル