RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
RELIEFの コンクリートドリル
4枚刃マルチ超硬ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69453685
品番
26691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃径(mm)
5
材質
先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)
67
シャンク形状
丸
仕様
許容最高回転数500min
トラスコ品番
859-2412
適合機種
電気ドリル・振動ドリル