トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ジャンプ&スプリングマット1
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69453817
品番
H7344
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
跳ねたり、足踏みしたり、バランス感覚を養えます。
スプリングとポリエチレンフォームの積層により安全に配慮し、また楽しく運動を行えます。
用途
屋内用
材質
芯材:特殊スプリング、ポリエチレンフォーム、外皮:ターポリン、ポリエステルメッシュ
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×100×18
制限体重(kg)
60
注意
※中央のメッシュ部分で運動を行ってください。
※規定以上の人数では運動しないでください。
※ジャンピングシェイプのような反発力はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません