RELIEF
RELIEFの ホールソー・コアドリル
RELIEFの ホールソー
RELIEFの ホールソーセット品
軽量木工用ホールソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69453852
品番
26911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途
日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に
仕様
正回転専用、替刃式
トラスコ品番
859-2451
材質
本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼
穴あけ能力(mm)
7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63
穴あけ可能板厚(mm)
20