トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ジャンプ&スプリングマット3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69453853
品番
T1877Y
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
乗って、跳ねて、降りてが楽しい!
こども達の「もっと!」が引き出せるマットです。
ジャンプ力が上がったような感覚になる反発力裏面すべり止め付。
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム、スプリング
質量(kg)
2
色
黄
アズワン品番
65-0544-04
厚さ(cm)
14
制限体重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
46×46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません