トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ストライクボードSX2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69453905
品番
B2494
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
横列2枚抜きOK。
フライングディスクでも楽しめる各種イベント用ベストアイテム。
パネルの散乱を防ぐワンタッチクローズタイプ。
耐久性のある特殊強化PP材パネル使用軟式野球ボール対応下部ゴム付。
材質
(パネル)特殊強化PP材
寸法(mm)
(主材)42.7
質量(kg)
19
パネルサイズ(mm)
297×297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×80×134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません