RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
チタンコート 中ぐりドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453938
品番
26937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
ドリル径(Φmm)
6
全長(mm)
95
トラスコ品番
859-2455
用途
鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに
材質
ハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35
ドリル長(mm)
40(有効)
表面処理
チタンコート
適合材
鉄・銅・アルミ・木材・樹脂
シャンク形状
六角軸