穴用スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69453992 品番 2800-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)310 軸穴種別穴用 リング使用範囲(mm)85〜165 仕様DIN 5256 トラスコ品番855-3672 材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル 質量(g)490 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする