トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ソフト跳び箱3段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69454027
品番
T1842
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
「こわい」を小さく、「やってみたい!」を大きくするソフト跳び箱。
安定感にもこだわった低重心設計です。
各段裏面すべり止め付木製4段同等サイズ各段マジックテープ止め
材質
外被:ターポリン、頭部:エステル防水帆布、芯材:1段目=半硬質ウレタン、2・3段目=合成スポンジ
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
下50(上30)×60×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません