B2454 だるま落しステージ5 トーエイライト 69454149 B2454 だるま落しステージ5 トーエイライト 69454149

だるま落しステージ5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69454149 品番B2454
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

全高85cmのだるま落としはイスに座っても行えます。
小さなお子様からお年寄りまで一緒にお楽しみ頂けます。

セット内容だるま1体(頭部1個、胴部4個)、専用バット1本(B-2020:長さ約68cm、重さ約410g) 材質主材/だるま:ナイロンカバー(芯材:ポリエチレン・スチロール)、バット:ポリウレタン(芯材:グラスファイバー) 質量(kg)5/組 直径(Φcm)30 寸法(cm)(頭部)25 高さ(cm)(胴部)15 アズワン品番64-9508-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする