MESTO
MESTOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
MESTOの スプレーボトル
蓄圧式スプレー 3132BJ CLEANER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69454272
品番
3132BJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
容量(mL)
1500
色
ホワイト
トラスコ品番
828-0706
材質
タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)
260
高さ(mm)
290
質量(g)
430
奥行(mm)
130
危険物の類別
非危険物