※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T2498P ノーパンク一輪車20 トーエイライト 69454289 T2498P ノーパンク一輪車20 トーエイライト 69454289 T2498P ノーパンク一輪車20 トーエイライト 69454289 T2498P ノーパンク一輪車20 トーエイライト 69454289 T2498P ノーパンク一輪車20 トーエイライト 69454289 T2498P ノーパンク一輪車20 トーエイライト 69454289

ノーパンク一輪車20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69454289 品番 T2498P
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

20インチノーパンクタイヤサドル高さ77〜87cmスタンド付前後に破損を防ぐプロテクター付サドル衝撃性能に優れたポリプロピレンホイールナイロンワイヤー4本入ポリウレタン一層式ノーパンクタイヤ

質量(kg)5 材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン、タイヤ:ポリウレタン(ナイロンワイヤー入)、サドル:ポリウレタン・スチール ピンク 適応身長(cm)約135〜160 用途教材向きノーパンクタイヤ一輪車
注意
※サドルと本体フレームの「まえ」シールを合わせ、進行方向へ向けてご使用ください。
※ペダルの緩みやバランスを崩しやすくなり、思わぬ事故の原因となることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
北海道地方数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする