トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの モップ
トーエイライトの 化学モップ
ホールモップ60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69454578
品番
T1206
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
吸着剤の力でホコリ・ゴミが良く取れ、掃く・拭く・磨くを一度にこなします。回転キャップ
用途
フロアの床清掃にオススメ
質量(kg)
2.3
幅(cm)
60
長さ(cm)
150
柄径(Φmm)
26.1
材質(柄部)
スチール(ポリエチレン被膜)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません