※使用例(ボール別売)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ポップアップサッカーゴール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
69454623
品番
B6359
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
2台1組。広げるだけのカンタン設置。収納も折りたたむだけです。
用途
グラスファイバー製で軽量・丈夫な簡単ゴール
付属品
固定用杭8本、専用ナイロンケース付
材質
グラスファイバー
質量(kg)
2.5/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
123×99×99
注意
※使用時・保管時は必ず重しや転倒防止用杭などで固定してください。
※必要十分な転倒防止策を講じてください。
※ボール別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません