曜日別特売
G1684B ワンタッチテントDR3017 トーエイライト 69454824

ワンタッチテントDR3017

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69454824品番G1684B
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高さ5段階調節(頂点部315・323・330・338・345cm、垂幕部178・185・193・200・208cm)天幕ポリエステル防水性・250D厚UVカット率99%杭(25cm)×4本・ローラーキャリーバッグ付

収納時寸法(cm)23×28×156質量(kg)25材質スチール脚28・23mm角寸法(m)3×3材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ材質(天幕)ポリエステル適合用途学校
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする