P.Tool
P.Toolの バイス/クランプ/ハンドプレス
P.Toolの バイス
P.Toolの その他バイス
精密ピンバイス コレット式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
69454832
品番
28405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
95
トラスコ品番
858-7915
質量(g)
42.8
種類
ピンバイス
適合サイズ(mm)
0.1〜2.5
主な用途
穴あけ作業
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません