P.Tool
P.Toolの バイス/クランプ/ハンドプレス
P.Toolの バイス
P.Toolの その他バイス
精密ピンバイス組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69454875
品番
28416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
95
トラスコ品番
858-7919
質量(g)
49.2
種類
ピンバイス
適合サイズ(mm)
0.1〜2.5
主な用途
穴あけ作業
注意
個人宅配送不可商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません