トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの モップ
トーエイライトの 化学モップ
体育館モップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69455007
品番
T1200
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
から拭きに適した丈夫なモップです。
用途
体育館、フロア、廊下などの広い場所の床清掃に
材質
フレーム:木製、柄:スチール/ポリエチレン被膜(直径26.1mm×長さ150cm)
質量(kg)
1.6
幅(cm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません