トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
平均台200
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
青
注文コード
69455034
品番
T2195B
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
曲がり、そりがなく平均台に最適なラミネート仕上げ木製バーを採用指導用センターライン入ステップ台付床保護ゴム付
材質
木製(10cm角ラミネート仕上げ)
質量(kg)
20
色
青
幅(cm)
バー:10、脚部:60
長さ(cm)
200
高さ(cm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません