曜日別特売
28578 2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF 69455085

28578 2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF 69455085
28578 2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF 69455085

2本組 ダイヤモンドドリル

(4件のレビュー)
外径(Φmm)2.3
内容量1セット(2本)注文コード69455085品番28578
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ガラス・セトモノの穴あけに最適です。

用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42トラスコ品番859-2726粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69455085
2024-06-14
用途: 天然石の穴開け

まだ使用していませんが、リューターではなく一般的なドリルに取り付けられるのでパワー不足は無さそうです。石英系の硬い石に穴をあけます。もう少し長いのも欲しいですね。

対象商品 : 69455067
2022-02-01
用途: 穴あけ
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

いしのあなけにつかっています。
まだ、はそんしていないが、ちょっとしんぱいです。

対象商品 : 69455076
2022-04-04
用途: ガラス保存容器の穴あけ

ガラス容器に穴を開けるために購入しました。
穴が開くか心配でしたが、厚めのガラスでしたが綺麗に開ける事ができました。

対象商品 : 69455067
2022-03-29
用途: 植木鉢の穴あけ等
フィールドサービス・白石

よく切れる、長さを1cm程長いほうが良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする