CW-56 アジャスター付 ブルー カーテンスクリーン トーカイスクリーン 69455086

※色見本

カーテンスクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
高さ(mm)1515
ブルー
脚の種類アジャスター付
内容量1台注文コード69455086品番CW-56 アジャスター付 ブルー
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機能的なシンプルスクリーン

材質スタンド:アルミダイキャスト幅(mm)1810質量(kg)7.5ブルー高さ(mm)1515奥行(mm)380仕上パイプ:粉体塗装パイプ径(Φmm)枠:19.1生地ポリエステルタフタ(防炎加工)脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする