6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455167 6065 防水防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 69455167

防水防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69455167 品番 6065
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒ブルゾン
中綿の一部にBRINGMaterrialを使用
防水防寒ブルゾンのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2):23.165 (kg-CO2)

仕様透湿防水、防風、シームテープ ネイビー サイズM 胸廻(cm)123 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)67 素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)10000 色番8 透湿度(g/m2)5000/24hrs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする