BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69455216
品番
2900-140
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
140
軸穴種別
軸用
リング使用範囲(mm)
3〜10
仕様
DIN 5256
トラスコ品番
855-3676
材質
高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル
質量(g)
80
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
0.8