ダストカバー(集塵カバー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69455252 品番29059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。

材質本体:PP、センター部:PE 用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止 仕様水洗い可能 トラスコ品番859-2752 適合ドリル径(mm)(直径)4〜8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69455252
2022-01-14
用途:
ドリル穴あけ時の集塵

鉄粉用のマグネットタイプは持っているのですが、もう少し大きい物が欲しくて買ってみました。
カバーを押さえて使用せずに、ドリルと一緒に回転させて使用との説明書きでした。
コンクリート素地面ならばいいですが、化粧面では傷になりそうで使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
69455252
2020-02-12
用途:
鉄骨に使用。
株式会社ユニマットライフ 様

キリコが飛び散る事無く、安全に使用する事が出来とても便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする