BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
BAHCO(バーコ)の プライヤ
BAHCO(バーコ)の スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69455417
品番
2990-300
参考基準価格(税別)
¥12,040
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
289
軸穴種別
軸用
リング使用範囲(mm)
85〜165
仕様
DIN 5256
トラスコ品番
855-3679
材質
高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル
質量(g)
490
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
3.1