Dカン

防水防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69455551 品番 6066
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境配慮型光電子中綿のワーキングテイスト防寒パンツ
中綿の一部にBRINGMaterrialを使用
防水防寒パンツのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適
二酸化炭素排出量(kg-CO2):14.896 (kg-CO2)

仕様透湿防水、防風 ブラック サイズSS 股下(cm)72 ウエスト(cm)【伸】83、【縮】66 素材ポリエステル ツイル TPUラミネート ポリエステル100%、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)10000 色番10 透湿度(g/m2)5000/24hrs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする