ハンディールーター (収納ケース付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69455593 品番30709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電源(V)DC100V単4アルカリ乾電池 回転数(min-1[r.p.m])11000 トラスコ品番859-2847 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)140 軸径Φ2.35mm専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする