サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 消し具/修正用品
サクラクレパスの 消しゴム
アーチ消しゴム 60(10P)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
69455594
品番
RAF60-10P
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
10個入りなので、事務用・家庭用のまとめ買いに便利です。
アーチケース入りで消しゴムが、劇的に折れない。スリーブに厚盛印刷のグリップがあり、持ちやすい。
幅(mm)
19
色
ホワイト
高さ(mm)
45
材質(本体)
塩ビ
質量(g)
11
奥行(mm)
10
入数
10個