RAF100G-5P アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパス 69455603

RAF100G-5P アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパス 69455603
RAF100G-5P アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパス 69455603
RAF100G-5P アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパス 69455603
RAF100G-5P アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパス 69455603
RAF100G-5P アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパス 69455603
RAF100G-5P アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組) サクラクレパス 69455603

アーチ消しゴム小学生学習用100(5色組)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード69455603品番RAF100G-5P
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

小学校低学年はマグネット開閉タイプの筆箱が推奨されることが多く、最近ではランドセルに平置きできるコンパクト筆箱が人気です。
コンパクト筆箱は消しゴムスペースが小さくなりますが、本企画は大きな形状でありながら、収納可能となっています。
スリーブデザインは、学習用の真面目さの中にも楽しさを感じられるデザインにしました。

幅(mm)70ホワイト高さ(mm)195質量(g)20奥行(mm)13入数5個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする