ノータムクリアーマチ付きA5タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69455646 品番 UNCM-A5#19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。
収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。
鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。

レッド 奥行(mm)30 幅(mm)250 高さ(mm)190 質量(g)100 サイズA5 用途社内回覧用ケースに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする